Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPDAT106J450VD42T4M FOLIENKONDENSATOR 10UF 1KV STECK/EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106560
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPDAT106J450VD42T4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 42 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 16 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 400 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 640 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0032 ohm
  • Produktpalette: MPDAT
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 200 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 65 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, filmkondensator 10µf, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MPDAT106J450VD42T4M, 3106560, 310-6560
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,67*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cornell-Dubilier
    UNL10W10K-F
    ab € 21,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.