Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPMEF630P10J0I200 FOLIENKONDENSATOR, 0.1UF, 630V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106529
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPMEF630P10J0I200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 25 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MPMEF630P10J0I200, 3106529, 310-6529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0534*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4263*
    € 0,5073
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1944*
    € 0,23134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1537*
    € 0,1829
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1364*
    € 0,16232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1063*
    € 0,1265
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    R60PI31005040J
    ab € 0,286*
    Ähnlich
    Kemet
    R60PN3100AA30J
    ab € 0,313*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECQE6104JF
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.