Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPMEF400S10J0F200 FOLIENKONDENSATOR, 0.01UF, 400V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106513
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPMEF400S10J0F200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 10000 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 30 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produkthöhe: 7.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 10nf, filmkondensator, folienkondensator 400v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MPMEF400S10J0F200, 3106513, 310-6513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0326*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2607*
    € 0,31023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0438*
    € 0,05212
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0326*
    € 0,03879
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MKT1813310404
    ab € 0,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.