Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPMPP250S33J0F200 FOLIENKONDENSATOR, 0.033UF, 250V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106450
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPMPP250S33J0F200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 33000 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 560 V/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MPMPP250S33J0F200, 3106450, 310-6450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0226*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1807*
    € 0,21503
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0226*
    € 0,02689
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.