Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS T835T-8I TRIAC, 8A, 800V, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106008
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T835T-8I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 60 A
  • Haltestrom, max.: 40 mA
  • Produktpalette: Snubberless
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • Bauform - Triac: TO-220AB
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, STMICROELECTRONICS, T835T-8I, 3106008, 310-6008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,958*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.