Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STPMIC1CPQR POWER-MANAGEMENT-IC, WFQFN-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3105986
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPMIC1CPQR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: WFQFN
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 12
  • IC-Gehäuse / Bauform: WFQFN
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: 4
  • Anzahl der LDO-Regler: 7
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 5.5 V
  • IC-Typ: PMIC für Mikroprozessoren
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Multifunktions-Power-Management-ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, STPMIC1CPQR, 3105986, 310-5986
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 2,88*
    € 3,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,82*
    € 6,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32MP153AAA3
    € 16,74*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32MP157AAA3
    € 18,78*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32MP151AAA3
    € 10,95*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32MP151CAA3
    € 13,80*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32MP153CAA3
    € 20,73*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32MP157CAA3
    € 37,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.