Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluationskit, EYSKBNZWB Bluetooth-BLE-Modul, 256kB-RAM, SoftDevice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3105664
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     EKSKBNZWB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Nordic Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Bluetooth Low Energy
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard nRF52840, J-Link LITE CortexM, USB- &, JTAG-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: nRF52840
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 188,58*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 188,58*
    € 224,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 188,09*
    € 223,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 177,57*
    € 211,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 162,90*
    € 193,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 152,04*
    € 180,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.