Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ120A/TR7 TVS-DIODE, 400W, 120V, UNIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3103937
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ120A/TR7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 120 V
  • Klemmspannung, max.: 193 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 133 V
  • Durchbruchspannung, max.: 147 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ120A/TR7, 3103937, 310-3937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,091*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6277*
    € 0,74696
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3866*
    € 0,46005
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2141*
    € 0,25478
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1941*
    € 0,23098
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1527*
    € 0,18171
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1231*
    € 0,14649
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,091*
    € 0,10829
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.