Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EMC1403-1-AIZL-TR TEMPERATURSENSOR, DIGITAL, MSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3102752
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EMC1403-1-AIZL-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Gemessene Temperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsschnittstelle: I2C, SMBus
  • Auflösung: 11 Bit
  • Genauigkeit: ± 1°C
  • Gemessene Temperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Sensorgehäuse/-bauform: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensor-ICs, Temperatursensoren, Wandler, MICROCHIP, EMC1403-1-AIZL-TR, 3102752, 310-2752
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,684*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,684*
    € 2,00396
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,434*
    € 1,70646
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,192*
    € 1,41848
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.