Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3246.2003 HANDLE, DEEP GRIP, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3057112
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3246.2003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 5.16 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 79 mm
  • Griffmaterial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Griff: Schalengriff
  • Außenhöhe - imperial: 3.11 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 131 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3246.2003, 3057112, 305-7112
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,72*
    € 5,31*
    Lager 139
    234
    € 14,99*
    ab € 4,75*
    € 13,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mentor
    3269.1003
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.