Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE MLS0805-4S4-600 DROSSEL, 0805 BAUFORM, 60Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3056521
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     MLS0805-4S4-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
ferroxcube ferritperle
drosselspule
Produktpalette: MLS
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 60 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FERROXCUBE, MLS0805-4S4-600, 3056521, 305-6521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0206*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1112*
    € 0,13233
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,037*
    € 0,04403
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0325*
    € 0,03868
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0294*
    € 0,03499
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,61*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.