Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MD0101K6-G T/R-SWITCH, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052689
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MD0101K6-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Spezial-ICs
MICROCHIP
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Sende/Empfangs-Schalter, Hochspannungsschutz
  • IC-Bauform: DFN
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MD0101K6-G, 3052689, 305-2689
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 9,46*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.