Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP128MC206-I/PT DIGITALER SIGNALCONTROLLER 70MHZ TQFP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052683
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP128MC206-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: dsPIC33E Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 128 KB
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 70 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, a-d converter microchip, dsp, (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP128MC206-I/PT, 3052683, 305-2683
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 3,44*
    € 4,34*
    Lager 139
    239
    1
    € 14,99*
    ab € 3,44*
    € 5,93*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,00*
    € 7,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.