Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP9803-M/MS TEMPERATURSENSOR, DIGITAL, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052662
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9803-M/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Gemessene Temperatur, min.: -55 °C
  • Ausgangsschnittstelle: I2C, SMBus
  • Auflösung: 12 Bit
  • Genauigkeit: ± 1°C
  • Gemessene Temperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sensorgehäuse/-bauform: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensor-ICs, Temperatursensoren, Wandler, MICROCHIP, MCP9803-M/MS, 3052662, 305-2662
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,16*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.