Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SST25VF080B-50-4C-QAF FLASH-SPEICHER, 8MB, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052654
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST25VF080B-50-4C-QAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 8 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSON
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 1M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, SST25VF080B-50-4C-QAF, 3052654, 305-2654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.