Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT89LP51ED2-20PU MCU, 8 BIT, 20MHZ, DIP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052638
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89LP51ED2-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR Family AT89LP51xD2 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 37 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2.25 KB
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: AT89LP51xD2
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89LP51ED2-20PU, 3052638, 305-2638
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 4,91*
    € 6,84*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,40*
    € 7,03*
    Lager 139
    140
    1
    € 14,99*
    ab € 5,61*
    € 8,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227-40-06-05
    € 0,613*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-40-06-05-F1
    € 2,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.