Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SST26VF032B-104V/MF FLASH-SPEICHER, 32MB, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052603
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST26VF032B-104V/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, SQI
  • Speicherdichte: 32 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WDFN
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 4M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 104 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, SST26VF032B-104V/MF, 3052603, 305-2603
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.