Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP3913A1-E/SS AFE, 6 KANÄLE, 24 BIT, SPI, 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052571
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3913A1-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Typ des AFE-ICs: Analoges Frontend mit 6 Kanal
  • Auflösung: 24 Bit
  • Anwendungen für den AFE-IC: Datenwandler
  • IC-Bauform: SSOP
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 6 Kanäle
  • IC-Schnittstelle: SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, Analoge, Datenkonvertierung, Frontend-ICs, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP3913A1-E/SS, 3052571, 305-2571
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 3,65*
    € 5,43*
    47
    Frei Haus
    ab € 4,00*
    € 5,74*
    Lager 139
    36
    1
    € 14,99*
    ab € 3,93*
    € 7,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.