Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 3-2316511-3 LED-HALTER, 1.05A, 19 X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051772
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-2316511-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Produktpalette: Lumawise Z50 DALI
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: COB-LED-Halter, Komponenten, LED-Beleuchtung, Stromversorgung, TE CONNECTIVITY, 3-2316511-3, 3051772, 305-1772
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    Frei Haus
    ab € 28,28*
    € 40,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 23,30*
    € 42,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,59*
    € 50,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,69*
    € 48,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,88*
    € 41,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,18*
    € 32,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.