Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS480-04-018A-4+J424+OL540 MOTORANTRIEB 3-PHASEN, 7.5KW, 380-480VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050527
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS480-04-018A-4+J424+OL540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter abb 7,5kw
frequenzumrichter abb
frequenzumrichter 7,5 kw
IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 7.5 kW
  • Produktpalette: ACS480
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Ausgangsstrom, max.: 17 A
  • Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Kompatibler Motor: AC-Motoren
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Steuerung / Antrieb: Frequenzumrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC-Motorantriebe, Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ABB, ACS480-04-018A-4+J424+OL540, 3050527, 305-0527
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.019,86*
    € 1.132,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.072,15*
    € 1.155,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.155,54*
    € 1.375,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.141,03*
    € 1.357,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.109,61*
    € 1.320,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.088,80*
    € 1.295,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.072,15*
    € 1.275,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.