Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 70246-0801 STIFTLEISTE WIRE-TO-BOARD 8P 2REI 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049289
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     70246-0801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: C-Grid 70246
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 70246-0801, 3049289, 304-9289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,608*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.