Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STPSC20H12CWY SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1.2KV, 20A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018773
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC20H12CWY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 57 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STPSC20H12CWY, 3018773, 301-8773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,21*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.