Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STPSC6H065DLF SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 6A, POWERFLAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018771
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC6H065DLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 5 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 19.9 nC
  • Bauform - Diode: PowerFLAT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STPSC6H065DLF, 3018771, 301-8771
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,34*
    € 1,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,06*
    € 2,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,89*
    € 3,4391
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.