Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STPSC4H065DLF SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 4A, POWERFLAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018770
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC4H065DLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 4 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 5 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 14.3 nC
  • Bauform - Diode: PowerFLAT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STPSC4H065DLF, 3018770, 301-8770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,36*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.