Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY806-SF MCU, 8 BIT, 20MHZ, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018713
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY806-SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR Family ATtiny806 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATtiny806
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY806-SF, 3018713, 301-8713
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,73*
    € 1,07*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,86*
    € 1,52*
    Lager 139
    535
    1
    € 14,99*
    ab € 0,775*
    € 1,582*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,582*
    € 1,88258
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,482*
    € 1,76358
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATAVRBLE-IOT
    € 49,11*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,19*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATARDADPT-XPRO
    € 79,36*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM080103
    € 20,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.