Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY402-SSN MCU, 8 BIT, 20MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018705
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY402-SSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR Family ATtiny402 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 6 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATtiny402
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY402-SSN, 3018705, 301-8705
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    € 8,95*
    ab € 0,44*
    € 0,63*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,41*
    € 0,74*
    Lager 139
    1560
    1
    € 14,99*
    ab € 0,439*
    € 0,787*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,5672*
    € 0,9072*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.