Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY212-SSN MCU, 8 BIT, 20MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018700
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY212-SSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR Family ATtiny212 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 6 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 2 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATtiny212
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY212-SSN, 3018700, 301-8700
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    € 8,95*
    ab € 0,45*
    € 0,65*
    Lager 139
    176
    1
    € 14,99*
    ab € 0,43*
    € 0,845*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,54*
    € 0,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    € 126,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.