Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY1607-MN MCU, 8 BIT, 20MHZ, VQFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018695
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1607-MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR Family ATtiny1607 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATtiny1607
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY1607-MN, 3018695, 301-8695
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,83*
    € 1,48*
    Lager 139
    672
    € 14,99*
    ab € 0,852*
    € 1,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,444*
    € 1,71836
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATAVRBLE-IOT
    € 49,36*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATAVRFEB-SAFETY
    € 124,15*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATUSB-PCB-80146
    € 176,62*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 20,49*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATARDADPT-XPRO
    € 79,99*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM080103
    € 20,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.