Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY1606-SN MCU, 8 BIT, 20MHZ, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018694
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1606-SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR Family ATtiny1606 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATtiny1606
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY1606-SN, 3018694, 301-8694
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    38
    € 8,95*
    ab € 0,74*
    € 1,09*
    Lager 139
    1150
    1
    € 14,99*
    ab € 0,859*
    € 1,61*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,97*
    € 1,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,251*
    € 1,48869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,171*
    € 1,39349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATAVRBLE-IOT
    € 48,77*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,21*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATARDADPT-XPRO
    € 80,37*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM080103
    € 20,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.