Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODELCRAFT PHT1000 HEISSLUFTPISTOLE, EU/UK, 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018512
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     PHT1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Produktpalette: -
  • Eingangsleistung: 300 W
  • Heiztemperatur, max.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, MODELCRAFT, PHT1000, 3018512, 301-8512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,57*
    € 49,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,19*
    € 49,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,19*
    € 45,45
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 32,41*
    € 38,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,44*
    € 36,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003076-EU
    ab € 25,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.