Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C318C473K5R5TA7303 KONDENSATOR, 0.047UF, 50V, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013955
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C318C473K5R5TA7303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 5.97 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator 47nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C318C473K5R5TA7303, 3013955, 301-3955
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,071*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2479*
    € 0,295
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1596*
    € 0,18992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.