Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM8LB12F64ES1-C-QFN24 MCU, 8 BIT, 72MHZ, QFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013713
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM8LB12F64ES1-C-QFN24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 14 Bit
  • Produktpalette: EFM8 Family EFM8LB Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 20 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 4.25 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM8
  • MCU-Baureihe: EFM8LB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM8LB12F64ES1-C-QFN24, 3013713, 301-3713
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2520
    Frei Haus
    ab € 1,96*
    € 2,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,56*
    € 6,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    € 49,36*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200
    € 41,91*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Si72xx-WD-KIT
    € 441,22*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    € 75,36*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    € 69,13*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    OCCUPANCY-EXP-EVB
    € 65,89*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSTK2030A
    € 125,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.