Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM8LB12F64E-C-QFN32 MCU, 8 BIT, 72MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013711
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM8LB12F64E-C-QFN32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Anzahl der Ein-/Ausgänge: 29 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 20 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • ADC-Auflösung: 14 Bit
  • Produktpalette: EFM8 Family EFM8LB Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 4.25 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM8
  • MCU-Baureihe: EFM8LB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM8LB12F64E-C-QFN32, 3013711, 301-3711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,26*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    € 75,36*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    € 69,13*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    OCCUPANCY-EXP-EVB
    € 65,89*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSTK2030A
    € 125,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.