Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011021 PTC-SICHERUNG RÜCKST. 0.1A 60VDC 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013588
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 300 mA
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 100 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.02 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011021, 3013588, 301-3588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0404*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCG0010FF2C
    ab € 0,0512*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-MSMF010-2
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L010/60DR
    ab € 0,857*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINIASMDC010F-2
    ab € 0,236*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC010F-2
    ab € 0,208*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC010F-2
    ab € 0,202*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.