Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M24512-DFMN6TP EEPROM, 512KB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011650
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24512-DFMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Produktpalette: 512Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • Speicherdichte: 512 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 64K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, STMICROELECTRONICS, M24512-DFMN6TP, 3011650, 301-1650
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,56*
    € 1,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,465*
    € 1,104*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.