Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER012BHSTR OFFLINE-HOCHSPANNUNGSWANDLER, SSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011605
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER012BHSTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
AC
DC-Offline-Wandler
Halbleiter
Topologie: Buck, Buck-Boost, Flyback
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 4.5 W
  • Schaltfrequenz: 120 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 240 mA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolation: Isoliert, nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,578*
    € 1,281*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,281*
    € 1,52439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.