Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BH7673G-TR VIDEOVERSTÄRKER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010869
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BH7673G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Verstärkungsbandbreite: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: -
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Versorgungsspannung: 4.5V bis 5.5V
  • Verstärkerausgang: Differentiell
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • IC-Typ: Video-Verstärker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Puffer, Verstärker, Videoverstärker, ROHM, BH7673G-TR, 3010869, 301-0869
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,53*
    € 1,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,448*
    € 2,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.