Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HF447/16 100'SF FLACHBANDKABEL, 16-ADRIG, 30AWG, 150V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010623
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF447/16 100'SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 16 pol 3m
Rastermaß: 0.64 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 10.16 mm
  • Produktpalette: HF447
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Anzahl der Adern: 16 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Mantelmaterial: Polyolefin, halogenfrei
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, HF447/16 100'SF, 3010623, 301-0623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 88,99*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 88,99* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 139,81*
    € 166,37
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 135,92*
    € 161,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 116,38*
    € 138,49
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 100,87*
    € 120,04
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 88,99*
    € 105,90
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.