Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3365/09 FLACHBANDKABEL, 9 LEITER, 28AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010599
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365/09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 11.43 mm
  • Produktpalette: 3365
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 9 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3365/09, 3010599, 301-0599
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 34,47* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 51,37*
    € 61,13
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 49,85*
    € 59,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 45,86*
    € 54,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 42,57*
    € 50,66
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 40,95*
    € 48,73
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 34,47*
    € 41,02
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.