Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1700/64 FLACHBANDKABEL, 64 LEITER, 28AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010596
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1700/64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 64 polig 3m
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 81.3 mm
  • Produktpalette: 1700
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Flachbandkabel: Twisted-Pair-Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 64 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 1700/64, 3010596, 301-0596
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 407,84*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 13,59467* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 482,34*
    € 573,98
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 468,28*
    € 557,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 443,86*
    € 528,19
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 432,87*
    € 515,12
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 407,84*
    € 485,33
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.