Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 131182300000 LEIST.RELAIS SPDT 12A 230VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010236
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     131182300000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
finder steckrelais 230v ac
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: 13 Series
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Cadmium-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 12 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckrelais finder, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 131182300000, 3010236, 301-0236
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 43,94*
    € 70,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 54,39*
    € 75,35*
    € 8,95*
    ab € 59,11*
    € 81,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,35*
    € 89,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,43*
    € 87,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,12*
    € 83,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,19*
    € 75,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,98*
    € 70,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,39*
    € 64,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.