Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS650250RHBR PWR MANAGEMENT IC, 6 OUTPUT, VQFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009150
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS650250RHBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: VQFN
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 6
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: 3
  • Anzahl der LDO-Regler: 3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung: 6.6 V
  • IC-Typ: PMIC für SoCs, Multirail-Subsysteme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Multifunktions-Power-Management-ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TPS650250RHBR, 3009150, 300-9150
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,39*
    € 5,61*
    Lager 139
    679
    € 14,99*
    ab € 2,58*
    € 7,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.