Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TMP75AIDR IC, TEMPERATURE SENSOR, SMD, SOIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009091
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMP75AIDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Produktpalette: -
  • Gemessene Temperatur, min.: -40 °C
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Ausgangsschnittstelle: I2C, SMBus
  • Auflösung: 12 Bit
  • Genauigkeit: ± 2°C
  • Gemessene Temperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sensorgehäuse/-bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensor-ICs, Temperatursensoren, Wandler, TEXAS INSTRUMENTS, TMP75AIDR, 3009091, 300-9091
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 1,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,33*
    € 1,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.