Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM95071CIMFX/NOPB TEMPERATURE SENSOR, 2DEG C, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009050
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM95071CIMFX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Gemessene Temperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsschnittstelle: 3-Draht, Microwire, SPI
  • Auflösung: 14 Bit
  • Genauigkeit: ± 1°C
  • Gemessene Temperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Sensorgehäuse/-bauform: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensor-ICs, Temperatursensoren, Wandler, TEXAS INSTRUMENTS, LM95071CIMFX/NOPB, 3009050, 300-9050
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,30*
    € 3,04*
    Lager 139
    1747
    € 14,99*
    ab € 1,08*
    € 4,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.