Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMX2491RTWR RF PLL, FRACTIONAL-N, 6.4GHZ, WQFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008457
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMX2491RTWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
PLL-Schaltungen
Produktpalette: -
  • PLL-Typ: Frequenzsynthese
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - PLL: WQFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • Frequenz: 6.4 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 9,99*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.