Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TMS320F28035PNS MCU, 32BIT, 128K FLASH, 80LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008444
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320F28035PNS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: Piccolo (C2000) Family TMS320F2803x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 45 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: ECAN, I2C, SCI, SPI
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: C2000
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 20 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Piccolo (C2000)
  • MCU-Baureihe: TMS320F2803x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 60 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TMS320F28035PNS, 3008444, 300-8444
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 16,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.