Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MAX3232EIDBR IC, RS-232 TRANSCEIVER, 5.5V, SSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006984
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MAX3232EIDBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (über die Luft), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Übertragungsrate, max.: 250 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, MAX3232EIDBR, 3006984, 300-6984
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,80*
    € 2,21*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 0,788*
    € 2,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.