Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS292N IC, DIVIDER/DIGITAL TIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006879
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS292N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Anzahl der Eingänge: 5 Inputs
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Taktfrequenz: 30 MHz
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Digitaler Zähler, Digitalzähler, Zähler digital, Timer-IC, 74ls logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Teiler, Vervielfacher, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS292N, 3006879, 300-6879
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    72
    5
    Frei Haus
    ab € 11,98*
    € 30,274*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 25,60*
    € 40,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,83*
    € 48,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,95*
    € 42,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,08*
    € 40,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,75*
    € 38,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,48*
    € 37,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.