Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HC688E LOGIC, COMPARATR 8BIT MAGNTD, 20DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006835
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC688E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC688
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74688
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Komparatortyp: Größenkomparator
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, Größenkomparatoren, Halbleiter, ICs, Identitäts-, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HC688E, 3006835, 300-6835
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,95*
    € 2,50*
    Lager 139
    70
    € 14,99*
    ab € 1,98*
    € 3,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.