Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS645-1N IC, LOGIC, 74LS, BUS TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006821
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS645-1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Logiktyp: Bus-Transceiver
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 48 mA
  • Eingangspegel: 2V
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74ls logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Universal-Bus-Funktionen, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS645-1N, 3006821, 300-6821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,40*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.